画像準備中

たたみ水分計

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64978428 品番HX-300(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品畳用2針センサ、予備針×4、センサ針スぺーサー、レンチ、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース 質量(kg)0.5 電源単3アルカリ乾電池×6 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50 測定範囲(%)畳表:8〜20、稲わら床:7〜25、タタミボード:7〜35 測定対象畳表・稲わら床・タタミボード(木質ボードによる建材床) 使用温湿度範囲0〜40℃ 測定精度(%)標準誤差:畳表 0.8、稲わら床 1.3、タタミボード 1.3 付加機能自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定(10〜 35%およびOFF)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、水分値補正(-9.9〜9.9%) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする