生コン・砂水分計

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64978473 品番HI-330(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868,780
販売価格(税別)
789,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。
また、生コンの水分測定に加え、細骨材の表面水率も測定することができます。

付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース 質量(kg)2.5 電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6 測定方式高周波容量方式 表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197 測定範囲(%)モルタル:20〜40%(堆積水分率)、細骨材15%以下(表面水率)、生コン120〜240kg/m3(単位水量) 外部出力RS-232インターフェース 測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)、細骨材 測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、細骨材0.14%(表面水率)、生コン120〜240kg/m3(単位水量) 付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※付属品と付加機能は等器種により異なります。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする