ST-305B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) バックプランジャ形 ダイヤルゲージ テクロック 64984308

ST-305B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) バックプランジャ形 ダイヤルゲージ テクロック 64984308
ST-305B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) バックプランジャ形 ダイヤルゲージ テクロック 64984308

バックプランジャ形 ダイヤルゲージ

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個校正証明書一般校正注文コード64984308品番ST-305B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ
(指示誤差) 隣接誤差(μm)
(指示誤差) 1/2回転(μm)
(指示誤差) 1回転(μm)
(指示誤差) 2回転(μm)
(指示誤差) 全測定範囲(μm)

測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下付属品メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付質量(g)80タイプステム取付タイプ戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差[1/10回転](μm)8校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05603175
2014-03-16
用途: カップリング芯だし

マグネットスタンドに取り付けようとしたがダイヤルゲージの取り付けが8mmで取り付け冶具が6mmで付かないから使用できない。マグネットスタンドのゲージ取り付け冶具に10mmと8mmがありませんか?

MonotaROからの回答

取付穴が6mm・8mm・3/8インチ(約10mm)のマグネットベースは下記商品などがあります。
注文コード 08286957
http://www.monotaro.com/g/00143802/
ご確認ください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする