画像準備中

ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)

(2件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)5 校正証明書一般校正 注文コード64984527 品番DM-251(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
用途
プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定
膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 ベース寸法(mm)- 測定子形状(mm)特殊針状 付属品メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付 仕様プリント基板のカット溝の深さを測定する専用器 使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。 全長(mm)98.9 質量(g)165 タイププリント基板測定用 測定力(N)1.4以下 精度(μm)±10 測定子部品コード:ZS-106 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)±10 校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07087421
2020-06-05
用途:
ウレタン防水の厚さ確認で使ってます。
株式会社東北リバイブ 様 (建設業・工事業)

施主に渡して測定してもらいますが、測定が容易で重宝しています。

対象商品:
01997475
2015-04-13
用途:
製品のネジ深さを計量し、数値化した管理をします。

大変満足しておりますが、一点だけ。
特殊タイプとあるように、専用の箱でないためちょっと不安定な感が歪めません。改善を望みます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする