※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクロック
小型ダイヤルゲージ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1台
目量(mm)
0.1
校正証明書
一般校正
注文コード
64984588
品番
TM-35-01F(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
目量・校正証明書・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途
機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。
寸法H(mm)
5
測定範囲(mm)
10
測定力(N)
1.5以下
目盛仕様
0-5-10
付属品
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付
質量(g)
65
タイプ
0.1mm目量の小形長ストロークモデル
目量(mm)
0.1
寸法A(mm)
32.5
寸法F(mm)
14.5
寸法D(Φmm)
36.5
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
46
寸法I(mm)
6.2
寸法J(mm)
16.5
ステム径(Φmm)
8
戻り誤差(μm)
15
指示誤差[1/2回転](μm)
-
指示誤差[1回転](μm)
-
指示誤差[全測定範囲](μm)
50
測定子
部品コード:ZS-014
寸法C(Φmm)
39
裏ぶた仕様
平裏ぶた
繰返し精密度(μm)
20
取付径(Φmm)
(軸径)8
直径(mm)
(文字盤)39
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差[1/10回転](μm)
20
校正証明書
一般校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません