※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクロック
テクロックの 力量測定(トルク等)
テクロックの テンションゲージ
ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
校正証明書
一般校正
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
64986785
品番
DTN-150(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・RoHS指令・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
0.15N〜1.5N用標準型ダイヤルテンションゲージ
質量(g)
54
測定範囲
0.15N〜1.5N
タイプ
標準型
目盛仕様
0.15-1.5-0.15
目量
0.05N
戻り誤差
0.2目盛
指示誤差
±0.5目盛
測定範囲(N)
0.15〜1.5
目量(N)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません