内側 ダイヤルキャリパゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)55〜153 校正証明書一般校正 注文コード64986925 品番IM-882(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。
測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。
測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。
基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。
このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。

使用方法
外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。
そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。
基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。
測定範囲(mm)55〜153 目量(mm)0.01 測定力(N)3以下 付属品替測定子部品コード:ZS-413(測定範囲:55〜73)/ZS-414(測定範囲:71〜89)/ZS-415(測定範囲:87〜105)/ZS-416(測定範囲:103〜121)/ZS-417(測定範囲:119〜137)/ZS-418(測定範囲:135〜153)、校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付 溝幅(mm)(最小)B:3.5 測定深さ(mm)(最大)A:90 適合(替測定子) ZS-413〜418 質量(g)240 タイプ替測定子交換タイプ 寸法L(mm)183 寸法C(mm)4 最大溝深さ(mm)5/8.5/8.5/8.5/8.5/8.5 指示範囲(mm)2 入口径(Φmm)45〜118 裏ぶた仕様平裏ぶた RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)±20 校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする