サンコウ電子
電気式水分計 MR-200
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64988849
品番
MR-200Ⅱ(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定範囲(%)
接続するプローブ(別売)により異なります。(木材:3.5~50%、紙:3.5~40%、モルタル:0.8~15%)
電源
単4アルカリ乾電池×4本(連続使用時間約300時間、オートパワーオフ機能付)
表示方式
LCD表示、ホ-ルド機能付、測定値の他、接続プローブの種別、温度補正、上下限値、平均値、電池残量
付属品
収納バッグ
仕様
●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上下限値 (片方のみの設定も可能)
オプション
水分表示値チェッカー
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
測定方式
直流電気抵抗式
プローブ
別売、測定対象により選択
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×35×150
表示分解能
0.001
モード切替
各種水分%、各MCモード (水分比較)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●接続するプローブにより各種水分測定に柔軟に対応。●コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。●上下限リミット機能で乾き、湿り具合を簡単にチェック。
分解能(%)
0.1
校正証明書
一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません