電磁式膜厚計 SL-120C

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード64988867 品番SL-120C(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥282,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

3段目盛で薄い膜から厚い膜まで1台で測定出来ます。

プローブ2極式、磁極径:Φ6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×130×80 付属品標準厚板、ショルダーケース 質量(kg)2 測定範囲(mm)T:2〜15 U:0.2〜3 V:0〜0.3 電源単2乾電池(1.5V)×6本 使用温度(℃)0〜40℃(結露しないこと) 測定方式電磁誘導式 測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5% RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする