※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
標準型メカニカルフォースゲージ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大使用荷重(N)
20
注文コード
64989409
品番
PS-20N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
最大使用荷重・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
最小単位
0.2N
表示形式
リアルタイム/ピークモード切替式
最大使用荷重(N)
20
目盛
100等分
用途
引張測定。圧縮測定。剥離測定。
付属品
アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)
10
本体質量(g)
約600
精度
±0.1%F.S.
使用温度(℃)
0〜+40
機能
ピークホールド(止針機能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×48×232.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※破断測定には不向きです。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。ISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません