ハンガーブラケット 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64991466 品番 MHB-500 Un
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ 質量(kg)1.38 寸法L(mm)500 穴数10 許容静荷重97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする