防振ハンガーVHA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード64992446 品番VHA-80R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

防振ハンガーは振動による騒音の遮断・吸収および振動の緩衝作用などの効果があり、振動による悪影響を防止します。

仕様防振ゴム 材質電気亜鉛メッキ、防振ハンガー用スプリング:SWC、防振ハンガー用クッションゴム:ネオプレーンゴム 質量(g)301 寸法H(mm)75 適正荷重(kg)30〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする