南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の レースウェイ
南電機の レースウェイ用金具
防振ハンガーVHA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
64992455
品番
VHA-60S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
防振ハンガーは振動による騒音の遮断・吸収および振動の緩衝作用などの効果があり、振動による悪影響を防止します。
仕様
ばね定数:スプリング/4.0(kg/mm)、クッションゴム/16.7(kg/mm)
材質
電気亜鉛メッキ、防振ハンガー用スプリング:SWC、防振ハンガー用クッションゴム:ネオプレーンゴム
直径(Φmm)
4
高さ(mm)
30(最大荷重時)
質量(g)
312
寸法H(mm)
90
表面処理
両座面研磨
自由高(mm)
45
ゴム硬度
Hs60(JIS K6386)
最大荷重(kg)
60
適正荷重(kg)
40〜60
色(スプリング)
黄
標準荷重(kg)
30〜45