カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 運搬台車用部品・オプション
固定キャスター(BIG500固定)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64993067
品番
WK-200
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
適合
BIG500
形状
固定
質量(kg)
2.8
車輪径(Φmm)
200
取付ピッチ
112×63