YEC-L03(CG) コンパクトクーラー YAMAZEN(山善) 64993103

コンパクトクーラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64993103 品番YEC-L03(CG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。熱交換方式による-7度の涼しい風。
自動スイング機能あり(オートルーパー搭載)。持ち運べるハンドルも付いているからとっても便利。
冷風・送風・ドライと選べるから状況に合わせて使える。切タイマーは1→2→4→8時間に設定可能。

用途
冷房、クーラー、コンパクトクーラーとして。
工場、現場作業、オフィス、施設などに。移動可能、取付不要、排熱ダクト付き。
質量(kg)1.1 シャンパンゴールド 消費電力(W)220/260 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×475 使用環境温度(℃)18-32 水タンク容量(L)約1.7 冷媒R134a 圧縮機レシプロ式 冷媒封入量(g)75 使用環境湿度(%)30-90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64993103
2021-07-27
用途:
事務所
製造業

冷房使用時、前方吹き出し口からは程好い冷風が出ていて心地良いのですが、後方部からは熱気が排出されており、熱気の方が勢いが強いので部屋全体の温度は上がってしまいます。吹き出し口の前で局所的に冷やしたい時には有効ですが・・・。除湿機能は素晴らしく、ジメジメの梅雨時は半日でタンクに水が満タンになりました。梅雨時に重宝しそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする