RFレンズ RF600mm F4 L IS USM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64993137 品番RF6004LIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

EOS Rシステムの高性能化にあわせ、登場が待たれたプロ/ハイアマ用超望遠単焦点LレンズをRFマウント化。
プロ/ハイアマの超望遠撮影ニーズに高次元で応えます。
光学軽量化設計とメカ軽量化設計により大幅な軽量化を実現したEFモデルの光学系を継承し、蛍石とスーパーUDレンズなどの活用により、第2レンズ以降の光学系を後方に集中配置したことで、小型化と軽量化を実現しています。

全長(mm)472 本体質量(g)3090 倍率(倍)最大:0.15 羽根枚数9枚 最大径(Φmm)168 フィルターサイズ(mm)Φ52 レンズ構成13群17枚 撮影距離(m)最短:4.2 絞り最小:32 マウントRFマウント 画角水平:03°30′、垂直:02°20′、対角線:04°10′ アクセサリタイプレンズソフトケース LS600(同梱)、レンズフード ET-160(WIII)(同梱)、レンズショートフード ET-160B、レンズキャップ E-185-C(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする