Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64993356
品番
073964
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
トラスコ品番
837-0523
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
50
質量(g)
68.0
先端サイズ
T20
両頭機能
片頭