友定建機
友定建機の 靴関連用品
友定建機の シューズプロテクター/スパイク
L・Sスパイクスリッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5足)
注文コード
64993383
品番
LS-SPSLP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
土間作業に。ピン4本(片足)設計で穴の後処理がしやすくなりました。
用途
モルタルSL用に。
トラスコ品番
130-1773
幅(mm)
160
高さ(mm)
60/ピン:55・40
質量(g)
1080.0
奥行(mm)
310
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません