LEMFORDER
LEMFORDERの エンジンルーム内部品
LEMFORDERの エンジンルーム内ベアリング
LEMFORDERの 自動車用ロッドエンド
ボールジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
AUDI、VW
主な適合純正品番
[1]1J0 407 366 B ・[2]1J0 407 366 C ・[3]1J0 407 366 D
注文コード
64994336
品番
17620 02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・主な適合純正品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
主な適合純正品番
[1]1J0 407 366 B ・[2]1J0 407 366 C ・[3]1J0 407 366 D
厚さ(mm)
18
穴径(Φmm)
フランジ:8.55
取付場所
フロントアクスル、下、右
適合車種
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro
適合メーカー
AUDI、VW
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。