LEMFORDER
LEMFORDERの エンジンルーム内部品
LEMFORDERの エンジンルーム内ベアリング
LEMFORDERの 自動車用ロッドエンド
ボールジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
VOLVO
主な適合純正品番
[1]274524・[2]274193・[3]274186
注文コード
64994379
品番
25550 02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・主な適合純正品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
主な適合純正品番
[1]274524・[2]274193・[3]274186
厚さ(mm)
12.8
寸法(mm)
スレッド:M12×1.75
穴径(Φmm)
12
穴数
2
取付場所
フロントアクスル、両側
適合車種
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) 2.5 T XC AWD
外径(mm)
38.2
適合メーカー
VOLVO
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。