LEMFORDER
LEMFORDERの エンジンルーム内部品
LEMFORDERの エンジンルーム内ベアリング
LEMFORDERの 自動車用ロッドエンド
ボールジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
MINI
主な適合純正品番
[1]31 12 4 048 629 ・[2]4 048 629 ・[3]6 772 303
注文コード
64994467
品番
35427 01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・主な適合純正品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
主な適合純正品番
[1]31 12 4 048 629 ・[2]4 048 629 ・[3]6 772 303
長さ(mm)
113.5
寸法(mm)
コーン:18.9
高さ(mm)
70
取付場所
フロントアクスル、下、左、外
適合車種
MINI MINI クーペ (R58) John Cooper Works
適合メーカー
MINI
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。