輸入車用ドライブシャフトブーツキット(グリース、バンド付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1キット メーカーVW 小径(Φmm)26 注文コード64996113 品番300382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメーカー・小径など66種類から選べます 他の種類を見る

L BRO製ドライブシャフトブーツは、多種多様なジョイントごとに合わせたサイズで設計されているため、確実にフィット・保護します。
また、必要に合わせて、ブーツの他、ブーツクリップ、ストラップ、ナット、ボルトなど、補修交換に必要な付属品がセット化されており、プロフェッショナルなニーズにも対応しています。

高さ(mm)107 材質(ブーツ)TPE(エラストマー) 取付場所フロント/ホイール側(アウター) 付属品ナット(M20×1.5) 用途ドライブシャフトジョイント部分の保護 主な適合純正品番[1]191498203C・[2]6N0498203・[3]6NO498203 小径(Φmm)26 大径(Φmm)78 メーカーVW 主な適合車種VW:GOLF/GOLF2/GOLF3/LUPO/PASSAT(B2)/POLO(6N)
注意
※車両と商品の適合検索は、基本車両情報(年式・エンジン形式など)の他、車体番号(VINコード)の他、ハンドル位置(右/左)が必要となります。
※また、本製品は重要保安部品につき、交換作業は必ず認証を受けた整備事業者に依頼して行ってください。
※整備認証を持たない作業者が作業を行い、故障・事故等が起きた場合、その保証はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分割式ドライブシャフトブーツの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drive_shaft/
2022-11-11
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする