USG37【ワケあり】 スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材 NPS CORP 64998493 USG37【ワケあり】 スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材 NPS CORP 64998493

スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6本) 吸収量(L)約84 注文コード64998493 品番USG37【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別) アウトレット
¥15,90014,900
この商品は吸収量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。
吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。
帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。
帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。
帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。
帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。
両面を不織布でコート。
漏洩の拡散防止に。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 型式USG-37 質量(kg)5.4kg(約6本) サイズΦ7.6cm×244cm 吸収量(L)約84
注意
※異なった化学品を同時に吸収し混合すると、爆発・引火などを起こす危険な化学品がありますので、SDSで確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする