薄型切断砥石 赤虎スペシャル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 65004888 品番 AKT-105-1.0
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

極薄でスピーディーな切れ味。
ジルコニアのロングライフパワー。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。

粒度60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 厚さT(mm)1 用途金属、ステンレス用 砥材NX 最高使用周速度(m/s)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする