サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断砥石
サンピースの 金属用
薄型切断砥石 赤虎スペシャル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
65004906
品番
AKT-125
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
極薄でスピーディーな切れ味。
ジルコニアのロングライフパワー。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
粒度
46
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
125
厚さT(mm)
1.3
用途
金属、ステンレス用
砥材
NX
最高使用周速度(m/s)
80