サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断砥石
サンピースの 金属用
切断砥石 スペシャル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
65004933
品番
RSP100N
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面補強で長持ち!ハイパワー!
ジルコニア砥石をベースにした高性能タイプ。
用途
薄鉄板、波トタン、丸棒、パイプ、金属線
粒度
46
砥材
NX
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
厚さT(mm)
1.8
最高使用周速度(m/s)
80