サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断砥石
サンピースの 金属用
切断砥石 カラーストーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
65004985
品番
RCS305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
幅広い金属に対応する切断砥石。
用途
レール、ステンレス全般、パイプ、アングル、丸棒、形鋼
粒度
36
砥材
SA
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
305
厚さT(mm)
2.8
最高使用周速度(m/s)
72