サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断砥石
サンピースの 金属用
スタンダード切断砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
65005107
品番
R205-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
粒度
46
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
205
厚さT(mm)
2
最高使用周速度(m/s)
72
用途
一般鋼用
砥材
A