スタンダード切断砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 65005143 品番 R405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。

粒度30 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)405 厚さT(mm)3 最高使用周速度(m/s)63 用途一般鋼用 砥材A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする