サンピース
サンピースの 研削砥石
サンピースの オフセット砥石
オフセット砥石 (金属用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
65005204
品番
OF-A1506-24P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途
一般鋼用
粒度
24
砥材
A/WA
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
150
厚さT(mm)
6
最高使用周速度(m/s)
72