メイン画像
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用手袋
ブラストンの ニトリル クリーンルーム用手袋
クリーンルーム用耐切創手袋 レベル4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
65005755
品番
BSC85417LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
トラスコ品番
255-4537
材質
超高密度ポリエチレン、スパンデックス、ナイロン、ガラス繊維
厚さ(mm)
1.2
色
白
サイズ
LL
質量(g)
70
入数(双)
1
機能
耐切創
全長(cm)
25
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
21
色(手首部)
黄