アトム
アトムの 天然ゴム手袋
アトムの 厚手タイプ 天然ゴム手袋
防水ラバーグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
65005843
品番
1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
天然ゴム手袋 裏付
モノタロウ
¥
369
¥
406
税込
機能
防水
サイズ
M
入数(双)
1
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.3
手の平幅(cm)
10.8
仕様
裏地付き
材質(裏)
純綿
材質(表)
天然ゴム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65005843
1210
07581271
214
ラバーホープ
アトム
1双
¥
499
税込
¥
549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)