リアスマタブアームホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65006193 品番WA70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用のスマートフォン&タブレットホルダーです。
アームが3箇所で調節可能なので、見やすい位置に調節できます。
ボールジョイントにより360°見やすい角度に調整できます。
充電ケーブルを接続したままホールドできます。
Nintendo Switchにも対応します。

用途スマホ・タブレットホルダー 質量(g)286 取付方式ヘッドレストシャフト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×68×41 適合幅(mm)120〜190 耐荷重(g)500 適合寸法(mm)ヘッドレストシャフト:左右125〜150・上下50〜 適合厚さ(mm)15
注意
※分離しないヘッドレストへの取り付けはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする