曜日別特売
KW-17 ワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17 カシムラ 65006218

KW-17 ワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17 カシムラ 65006218
KW-17 ワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17 カシムラ 65006218
KW-17 ワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17 カシムラ 65006218
KW-17 ワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17 カシムラ 65006218
KW-17 ワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17 カシムラ 65006218
KW-17 ワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17 カシムラ 65006218
KW-17 ワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17 カシムラ 65006218
KW-17 ワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17 カシムラ 65006218

ワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65006218品番KW-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。

用途
車載用Dc充電スマホホルダー
付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ幅(mm)約85(ホールド可能)厚さ(mm)約20以内(ホールド可能)出力(W)最大10取付方式エアコン取付使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス:Qiコード長さ(m)約1本体質量(g)205(ケーブル除く)定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
注意
※12V、マイナスアース車専用。USB充電器は付いておりません。
※定格5V2AまたはQuick charge 2.1以上のUSB充電器が必要です。
※定格以下のUSB充電器の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする