手帳対応スマホホルダー3 AT-78

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65006254 品番AT-78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。
約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。
クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。

用途ヘッドレスト取付用スマホ・タブレットホルダー 幅(mm)約52〜100(ホールド可能) 厚さ(mm)25以内(ホールド可能) ブラック 質量(g)300以内(ホールド可能) 取付方式エアコン取付 本体質量(g)105(ケーブル除く) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×86
注意
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
車両
株式会社セオ 様

車両によって取り付けできないのが残念
携帯の重さに耐えきれずかたむく
スタイルは良い。

対象商品:
65006254
2026-02-18
用途:
仕事用
ホッタモートサプライ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

仕事の軽トラック(ホンダアクティ)にと購入したが、エアコンルーバーにうまくフィットせず走行中簡単に脱落する。口ばしの形状に問題があり、同様の取り付け方のカップホルダーを見習ってほしい。残念だが使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする