可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
使いやすいですが、非常に壊れやすいです。ロック解放ボタンの機構に無理があるようで、解放の度にガチッと歯車に無理がかかる音がして、そのうち解放機構が壊れます。1年は持たないでしょう。今回また購入しましたが、これで3個目です。