C.ZONE レインジャケット 32002

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65007943 品番 32002
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

透湿性、防水性のあるストレッチ素材の裏にトリコットをラミネートした3層構造の素材汗をかいてもべたつかず、さらうとした着心地のレインウェアです。
水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り、止水ファスナーを使用。
裾はスピンドルで働が可能できれば雨風の吹込みを防ぎます。
同系色の配色がオシャレなアウトドアスタイルレインウェアです。
レインパンツはどのカラーにも合わせやすいベージュパンツを用意。

材質ストレッチタフタ3層ラミネート(PUラミネート+トリコット) ポリエステル100% ディープネイビー サイズM 胸囲(cm)108 着丈(cm)71 裄丈(cm)85 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする