現場服 長袖コンプレッション 6630

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65009063 品番 6630
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。

材質ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2% 迷彩ブルー サイズL 胸囲(cm)93 着丈(cm)68 機能吸汗速乾、接触冷感 裄丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする