ジーベック
ジーベックの シャツ・インナー
ジーベックの 長袖 シャツ・インナー
ジーベックの インナーコンプレッション 長袖
現場服 長袖コンプレッション 6630
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
クロ
注文コード
65009246
品番
6630
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。
材質
ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2%
色
クロ
サイズ
L
胸囲(cm)
93
着丈(cm)
68
機能
吸汗速乾、接触冷感
裄丈(cm)
78