曜日別特売
6633 現場服 アームカバー 6633 ジーベック 65009316

6633 現場服 アームカバー 6633 ジーベック 65009316
6633 現場服 アームカバー 6633 ジーベック 65009316

現場服 アームカバー 6633

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
迷彩シルバグレー
サイズM
内容量1双注文コード65009316品番6633
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。

材質ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2%迷彩シルバグレーサイズM長さ(cm)36特性吸汗速乾、消臭袖口(cm)下:15、上:21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65009307
2025-05-26
用途: 仕事用に
製造業

暑くなって来たこの時期、インナーだと息苦しさを感じてしまうので、腕の保護も兼ねてアームカバーを選択しました。結果的に購入して正解だったと思います。
数セット購入してローテーションしてます。
リピート購入決定です。

対象商品 : 65009289
2022-09-17
用途: 作業時
農・林・水産業

引締め感、長さ、使いやすさ良いです。
あとは耐久性がどうかですね。
でも値段もお手頃だから◯

対象商品 : 65009307
2021-06-23
用途: 仕事(足場鳶)
建設業・工事業

普段5Lを着ているのでLLサイズはキツすぎた
大きいサイズのアームカバーはなかなか無いし、デザインは大満足なので、3L…4Lがあれば嬉しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする