道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
刃物鋼彫刻刀 印刀
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65014609
品番
10020300
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
広い面を彫ったり、先端で切り込みを入れるのに使用。小さなサイズは細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
サイズ(mm)
3
刃型
キワ(印刀)型
注意
※細いサイズ、小さなサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください