画像準備中

刃物鋼彫刻刀 印刀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65014618 品番10020450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

広い面を彫ったり、先端で切り込みを入れるのに使用。小さなサイズは細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー 材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ 柄長さ(mm)180 サイズ(mm)4.5 刃型キワ(印刀)型
注意
※細いサイズ、小さなサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする