画像準備中

刃物鋼彫刻刀 丸スクイ

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65015214 品番 10130300
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スプーンのように先端が曲がっており、凹面の加工に便利。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー 材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ 柄長さ(mm)180 サイズ(mm)3
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65015239
2023-10-31
用途:
動物彫刻作業
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

子供の彫刻刀を使って鹿の彫刻をつくっていたが木材が硬いためかすぐに切れなくなってしまうのでいちいち研いで使っていたがこの彫刻刀を購入して使ってみたら、さすが高いだけのことはあるサクサク削れて作業がはかどる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする