道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(セット)
ハイス鋼 版画刀 9本組セット(木箱)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65017734
品番
40000910
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
版画刀9本セットです。切れ味鋭いハイス鋼採用で木版画に使う合板材に威力を発揮!分解出来て刃研ぎも楽々です(見当のみは分解出来ません)
用途
木版画
セット内容
印刀6mm/丸刀1mm/3mm/6mm/平丸1.5mm/3mm/6mm/三角4.5mm/見当のみ18mm、桐箱入り
材質
刃先:版画刀ハイス鋼、見当のみ刃物鋼青紙2号、柄:サクラ
全長(mm)
130
柄長さ(mm)
110