道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
版画刀 印刀
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65017838
品番
40020600
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
鋭い刃先を使った細かい作業に。研いで刃先が短くなったら刃を出して使えます。
サイズ(mm)
6
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ(丸)
柄長さ(mm)
110
全長(mm)
130
刃型
キワ(印刀)型
用途
木版画用