63030600 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 道刃物工業 65018994 63030600 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 道刃物工業 65018994 63030600 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 道刃物工業 65018994 63030600 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 道刃物工業 65018994 63030600 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 道刃物工業 65018994

WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65018994 品番 63030600
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!薄い木のお皿の荒彫りに便利な、丸刀形状です。

サイズ(mm)6 用途木彫全般 材質刃先:ハイス鋼、柄:クルミ 全長(mm)約190 柄長さ(mm)120(ひょうたん型)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65019028
2022-09-04
用途:
お盆作りに使っています
サービス業

よく切れ、握りもいい感じで、サクサク彫れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする