モデレッジ 剣ナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65019703 品番70710360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

型取りされたレジンキットの造形や切削、キサゲやプラモデルのバリ取りなどに適しております。両刃なので左右に刃が付いております。細かい造形向きに柄も通常より短く、また柄の先端はよりスリムに。

用途プラスチック、レジン切削用 付属品刃先保護キャップ付き 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ 全長(mm)170 柄長さ(mm)150 刃型ナギナタ型 刃先長(mm)約20

商品説明動画

モデレッジ 剣ナギ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65019703 70710360 66304219 70710360 モデレッジ 剣ナギ 道刃物工業 モデレッジ 剣ナギ 道刃物工業 1本 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする