角丸刀(かどまるとう)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(mm)12(10R) 注文コード65019843 品番70721120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はサイズ6種類から選べます 他の種類を見る

レザークラフトで、コーナー抜きやコーナーカッターなどと言われる革の角を抜くための専用刃物。角丸刀は切れ味がいいため、ハンマーなどが不要で両手で押し切るようにすればプチッと角が抜けます。
※サイズにある「R」は、円の半径(mm)を表しています。

用途レザークラフト 材質柄:ケヤキ 柄長さ(mm)約110 材質(刃)刃物鋼青紙2号 サイズ(mm)12(10R)

商品説明動画

レザークラフト用刃物 角丸刀について
この動画は、3人が参考にしています。
帯漉刀(おびすきとう)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする