画像準備中

ナット溝サラエ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65019913 品番 70730220
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ギターのナット(上駒、弦受けともいう)が乗る溝(スロット)をきれいにするための刃物です。消耗品として交換頻度が多いナットですがその溝に固定のための接着剤が残っていると音色にも大きな悪影響を与えかねません。刃先はコテのみのような形状をしており、柄が木部に当たらずナット溝をきれいにサラえることが出来ます。刃幅は1、2、3mmのサイズがあり、刃幅によってアコースティックギターのブリッジ(下駒)の溝サラエにもお使い頂けます。刃先にはハイス鋼を使用。刃持ちは抜群です。

用途楽器制作 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ 柄長さ(mm)約90 サイズ(mm)2 刃先長(mm)約25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする