道刃物工業
道刃物工業の カッター
道刃物工業の ナイフ
道刃物工業の ペーパーナイフ
デザインナイフシルバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65020017
品番
70903000
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
アルミ製の細い柄で細かい作業がしやすい。
用途
消しゴムはんこ、切り絵、スクラップブッキング
付属品
替刃3枚、刃先保護キャップ付き
材質
柄:アルミ
全長(mm)
140
刃幅(mm)
4
先端角度
30度
材質(刃)
刃物鋼